本体

SHF-09 ハンディファン HOME SWAN 80325256 SHF-09 ハンディファン HOME SWAN 80325256 SHF-09 ハンディファン HOME SWAN 80325256 SHF-09 ハンディファン HOME SWAN 80325256 SHF-09 ハンディファン HOME SWAN 80325256 SHF-09 ハンディファン HOME SWAN 80325256

ハンディファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80325256 品番SHF-09
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手持ち、卓上 両用のハンディファン。
弱中強の3段階でお好みの風量に調節できます。
USB充電コードと手さげストラップ付属。外出時の携帯用としてもおすすめです。
台座の底をスライドさせるとスマートフォンを置く台になります。

付属品手さげストラップ、USB充電コード(0.7n) 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)約165 電源リチウムイオン電池(1200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×225 連続使用時間(時間)弱:約5、強:約1.5 生産国中国 充電時間(時間)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする