BF-4012N W4 b-Foret サイドテーブル(組立サービス付き) プラス[家具] 80325475 BF-4012N W4 b-Foret サイドテーブル(組立サービス付き) プラス[家具] 80325475

b-Foret サイドテーブル(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 天板=ホワイト、脚=シルバー 注文コード80325475 品番BF-4012N W4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は幅・色など3種類から選べます 他の種類を見る

多様なワークスタイルを実現するプラスのb-Foret(ビーフォレット)デスクシリーズのサイドテーブル。
奥行き400mmのコンパクトテーブルと直径900mmのラウンドテーブルのラインアップ。
幅1000mmのBF-4010Nは片側がゆるやかなラウンド形状になっています。
ホワイト天板とシルバー脚は圧迫感のないすっきりとしたデザインで作業スペースの拡大やちょっとした打ち合わせスペースに。
アジャスター付きでがたつきを軽減できます。

仕様アジャスター付き 材質天板=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部=鋼管(樹脂焼付塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)12.5 天板=ホワイト、脚=シルバー 高さ(mm)700 奥行(mm)400 最大積載量(kg)40 有効高さ(mm)【天板下】642 天板厚さ(mm)18 グリーン購入法適合 有効寸法(幅)(mm)【下肢】1063 サービス分類組立・設置・取付
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書:(0.13MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする