TPU トイレクリーナーソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80326026 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

水撥ねしない不織布クリーナー

材質柄:ポリプロピレン頭:ナイロン:ポリエステル 高さ(mm)355 質量(g)44 縦(mm)52 横(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする