オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの バスブラシ
アルモアバス 取替用ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80326069
品番
63816
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
細かい毛先がすきまの汚れも落としやすい、先割れ加工ブラシ。
材質
(柄・甲)ポリプロピレン、ABS樹脂(ブラシ)ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
75
質量(g)
130
縦(mm)
220
横(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応