ELU洗濯ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80326175 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ブラシで洗濯前の汚れ落とし

材質ポリプロピレン 高さ(mm)70 質量(g)77 縦(mm)120 横(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする