画像準備中

USB-GPIBマイクロコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80327146 品番GPIB-FL2-USB
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能
USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要
送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載
Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供
自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載
SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)

サイズYタイプ シリーズGPIB Fシリーズ 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit) インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2 使用コネクタGPIB RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度〜 1.5MB/sec グリーン購入法適合 チャネル数1-ch バス仕様USB グリーンマーク認定
注意
※使用ソフトウェアによって対応OSが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする