岩崎工業
岩崎工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岩崎工業の 卓上備品・テーブルウェア
岩崎工業の ピッチャー・ハンドポット
タテヨコ・シームレスピッチャー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80328458
品番
K-1273W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体AS樹脂 フタポリプロピレン 中栓ロックABS樹脂 パッキン部熱可塑性エラストマー バネステンレススチール
色
ホワイト
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.2×9.2×25
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【底面】7×7