東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
薄づくり 葡萄酒グラスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
80329070
品番
G096-T280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ソーダライムガラス(全面イオン強化)
容量(mL)
415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【箱】19.6×13.1×9.5
直径×高さ(cm)
【グラス】8.2×11.2/(口径)6.5