薄づくり 麦酒グラスセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード80329088 品番G096-T284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ソーダライムガラス(全面イオン強化) 容量(mL)395 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【箱】16.7×19.2×8.6 直径×高さ(cm)【グラス】6.9×17/(口径)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする