東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
お酒を愉しむ本格グラスセット クリスタルシャンパングラスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
80329124
品番
G456-S111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
クリスタルガラス(全面イオン強化)
容量(mL)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【箱】17×24.8×8.2
直径×高さ(cm)
【グラス】6.7×22.7/(口径)4.4