花文 hanafumi ペアタンブラー(さくら柄)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード80329140 品番G099-T302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ソーダライムガラス 容量(mL)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【箱】18.8×14.2×8.5 直径×高さ(cm)【タンブラー】8.1×11/(口径)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする