ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
作業専任者識別標識用カラーステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
80330926
品番
377-493
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
377-491 作業専任者識別標識に使用するヘルタイ色のステッカーです。
用途
工事現場への設置に。
仕様
各色1枚入(黄・青・緑・桃・赤)
トラスコ品番
664-8108
材質/仕上
PVCマーキングフィルム
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
5
縦(mm)
38
横(mm)
74
注意
※377-491 作業先任者識別標識、377-492A ネームステッカーは別売です。
※本体とステッカーを同時購入ご希望の際はセット品番377-49Aにてご発注ください。