※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 忌避剤・虫対策
GLOBAL&LOCALの 忌避剤
GLOBAL&LOCALの 犬・猫・その他忌避剤
サイレントベアーベル 消音機能付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80332204
品番
SB-38
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
鈴:スチール
全長(mm)
〈マグネット含む〉100
直径(Φmm)
鈴:38
質量(g)
38