極 冷凍ごはん容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80332405 品番 K810W
参考基準価格(税別)¥527 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。
お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。
電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。
フタをしたまま加熱できます。
すのこパーツで余分な水分が下に落ち、ご飯のべたつきを防ぎます。
重ねられてかさばらず、冷凍庫にスッキリ収納できます。
角や凹みがないシンプルなデザイン。
少ないパーツでお手入れも簡単です。
※底のすのこパーツも取り外して洗えます。
おいしい冷凍・解凍法の指南付き。
【容量目安】
小:小盛(約100g)
中:一膳分(約180g)
大:大盛(約250g)
【レンジ加熱時間の目安】
小:小盛(約100g):500Wで約2分20秒
中:一膳分(約180g):500Wで約3分30秒
大:大盛(約250g):500Wで約4分30秒
【使用方法】
(1)炊き立てのきちんとほぐしたご飯をふんわりと入れて、フタを閉めます。
(2)あら熱がとれたら冷凍します。
(3)食べるときは、フタをしたまま電子レンジで加熱してください。
※温め後、フタが冷たくてもご飯は温まっている場合があります。目安時間加熱した後、ご飯の温まり具合をご確認ください。
※温め完了後、庫内に30秒ほどおいておくと、よりふっくらとした食感に仕上がります。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質ポリプロピレン 寸法(mm)48×73×125 ホワイト サイズ小(小盛) 質量(g)73 温度(℃)耐熱:140、耐冷:-20 容量(g)約100
注意
※火のそばや高温になるところには置かないでください。
※本品は密閉容器ではありません。横向きに置くと、汁漏れする恐れがあります。
※煮沸消毒は変形することがありますのでおやめください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※直火やグリル・オーブントースター等にはご使用になれません。
※冷凍状態で容器に衝撃を加えると破損するおそれがあります。
※【電子レンジ使用時のご注意】

※電子レンジでの加熱時は、空炊きはしないでください。
※ また、水分の少ない食品や油分の多い食品・食品の量が少ない場合は加熱時間を短くしてください。

※電子レンジでの加熱後は、やけどに注意してください。

※電子レンジ・食器洗い乾燥機をご使用の際は、お使いの機器の表示及び取扱説明書を充分に確認してからご使用ください。

※電子レンジの自動加熱は使用しないでください。
※【お手入れ】

※たわしまたは磨き粉を使用すると傷がつくことがあります。

※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからお使いください。

※ご使用後はよくすすぎ、水気を切って乾燥させてください。

※食材からの(または食材への)臭い移りが気になる場合は薄めた台所用漂白剤に浸けた後、お湯で洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする