パン冷凍保存袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード80332414 品番K766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680

パンのおいしさを保ったまま冷凍できる保存袋です。
パン作りのプロ「ホームメイドクッキング」との共同企画。
臭い移りや乾燥を防いでパンをおいしく冷凍保存します。
※2枚入り
光・空気・臭いを遮断するアルミを挟んだ3層構造にすることで、おいしさを閉じ込めます。
袋を透過する空気量が少ないので、冷凍庫臭がつきにくくなっています。
閉めやすいダブルチャック(ダブルジッパー)で密閉保存。
サイズは2種類。
5・6枚切角食パンが3枚程度、4枚切角食パン・山型パンが2枚程度入る「半斤」サイズと、一斤がすっきり入る「一斤」サイズがあります。
※パンによっては入らない場合もあります。
冷凍庫内で場所を取らずに保存できます。袋は繰り返し洗ってお使いいただけます。
ラップ等に包んで入れるとさらにお手入れが簡単です。

セット内容2枚入り 材質ポリエチレン、PET、アルミニウム 寸法(mm)約81×25×224 サイズ半斤 質量(g)46
注意
※火のそばや高温になるところには置かないでください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※強く折り曲げたり、表面に傷をつけないようご注意ください。
※袋やチャックに破損がみられた場合は新しいものと交換してください。
※ダブルジッパー部に汚れ・パンのカス等を挟んだまま閉めると、密封されず破損の原因になります。
※商品に欠陥がございましたら、お取り替えいたします。
※ご使用後はよくすすぎ、水気を切って乾燥させてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80332414 K766 72819803 K766BE パン冷凍保存袋 マーナ パン冷凍保存袋 マーナ 1個 689 税込758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする