エコカラット ドライキーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード80332439 品番K685B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塩、砂糖の容器内を調湿し、さらさらな状態にします。
容器の中でも邪魔にならない小さめサイズ。
・塩は湿度が高いと固まる:エコカラットの吸湿力でさらさらに。
塩の容器に入れる際は、充分に乾かしてからお使いください。
1か月に一度程度、容器から取り出し充分に乾燥させてください。
・砂糖は乾燥すると固まる:エコカラットの放湿力でさらさらに。
ドライキーパーを水に浸し、取り出したあと、表面に水気がなくなったら砂糖の容器に入れてください。
・砂糖の塊がなくなったらドライキーパーを取り出してください。
長時間入れておくと容器内が調湿され、砂糖が固まりやすくなります。
※同色2個入りです。

セット内容同色2個入り 材質多孔質セラミックス 寸法(mm)40×33×8 ブルー
注意
※微量の粉がついている場合がありますので、ご使用になる前に軽く水洗いしてください(塩の容器に入れる際は充分に乾かしてからお使いください)。
※割れやすいので取り扱いにご注意ください。
※材質の特性上、微量の粉が出る場合がありますが、人体には影響ありません。
※焼き物の為、色ムラ・斑点・細かな欠けや傷があります。
※使用後は、風通しの良い所で充分乾燥させてください。
※部分的なシミがついた時は、綿棒に塩素系漂白剤をつけて拭き取った後、よくすすいでから充分乾燥させてください。
※特にひどい汚れの場合は、薄めた中性洗剤に一晩浸け置いた後、よくすすいでから充分乾燥させてください。
※濡れた雑巾・砂消しゴム・キッチン用の硬いスポンジ・金たわし・磨き粉では洗わないでください。汚れや傷がひどくなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80332439 K685B 72819137 K685B エコカラット ドライキーパー マーナ エコカラット ドライキーパー マーナ 1個 689 税込758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする