CLAYMORE LAMP Selene ランタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ダークグレー 注文コード80340376 品番CLL-650DG
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。
グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。
透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。
シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。
1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。
【4 COLORS LIGHTING】
使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。
モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。
グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。
【MULTI - USE】
シェード着脱可能な2WAY仕様。
1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。
【POWER BANK】
6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。
出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。

付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル 質量(g)約556 出力USB 5V2A 全光束(Lm)最大640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9 入力USB 5V2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間5時間30分 色温度(K)1300-1500-3000 保証期間1年(お買い上げ日より) 防塵防水性能IP 54 バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh) 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)6〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする