富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの シーラー用オプション・補修部品
FCB200 ガイドプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80344427
品番
502120
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本体内部のマグネット付のガイド
寸法(mm)
【ガイドベース】260×115【ガイドプレート】115×30×20
質量(g)
320
対応
FCB-200
アズワン品番
62-9112-49
構成部品
金属部品