曜日別特売
M4X12 ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里) 80346088

M4X12 ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里) 80346088
M4X12 ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里) 80346088
M4X12 ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里) 80346088

ステンレス超極低頭小ねじ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(6本)注文コード80346088品番M4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。
ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。
パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。

用途施工面をフラットにしたい時に使用します。ねじの呼びM4長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.7ねじ寸法(mm)4頭部高さ(mm)1.1材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
注意
※締め付け過ぎに注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80346088
2024-01-30
用途: 新製品の試作
製造業

取引のあるネジ屋は、箱単位でしか購入出来なくて、2本しか使用しない為購入。
試作に使うにはちょうどよかった。

対象商品 : 80346063
2023-04-12
用途: クルマの車内に部品設置
自動車・二輪車・自転車関連業

袋ナットで固定するのでネジ部の長さがシビアで、また、2本しか必要ないので入数の少ない物、という条件で探したら、この商品に行き着きました。
実店舗のホームセンターも扱っている商品で、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする