曜日別特売
FI-400Y-5W 特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ 富士インパルス 80358217

特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1台シール幅(mm)5有効寸法(mm)400電源AC100V 50/60Hz 1450W注文コード80358217品番FI-400Y-5W
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。
ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。
袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。

質量(kg)30電源AC100V 50/60Hz 1450Wシール方式両側加熱電源コード(m)3(2Pタイプ)シール幅(mm)5シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)アズワン品番65-0311-58有効寸法(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする