磁力測定器(マグチェッカー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80370406 品番B10-3687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,900
販売価格(税別)
39,000

磁石の極性、磁力が一目でわかる
ホール素子を利用した磁力チェッカーです。
N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。
磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。

型式MG-01N 寸法(mm)115×69×20 測定範囲0〜200mT 電源単4乾電池3個(別売) 表示極性N/S、数値(0〜128)、バーグラフ
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする