放電管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80370510 品番B10-7152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,300
販売価格(税別)
73,000

真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。
三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。

付属品三方活栓、真空用ゴム管 材質ガラス 型式ED-400SN(三方活栓付) 寸法(mm)Φ30×400 電圧(V)陽極:DC0〜600、ヒーター:6.3
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする