実験用アンプ (スピーカー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80370589 品番A05-7640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,000
販売価格(税別)
40,000

低周波発振器やスマートフォン、タブレットの発振アプリなどからの出力を増幅することができるアンプです。
増幅した信号をスピーカーに入力して音の実験に使用したり、バイブレーターに入力して定常波の実験に使用できます。
発振アプリはナリカのWebアプリを利用できます。

付属品アンプ:ACアダプタ、ステレオミニケーブル、スピーカー:スピーカーケーブル2本 型式EA-SY 寸法(mm)アンプ:86×28×75、スピーカー:100×200×148 質量(g)アンプ:200 周波数(kHz)最低共振周波数:スピーカー:115 入力スピーカー:24W 周波数特性アンプ:20Hz〜20kHz 最大出力アンプ:5W+5W、ステレオ出力 入力端子アンプ:ステレオミニジャック インピーダンス(Ω)アンプ:適合負荷8〜16、スピーカー8 再生周波数(kHz)スピーカー:fo〜18
注意
※タブレット、スマートフォンとの接続には、お使いの機器の出力端子をご確認いただき変換ケーブルをご用意ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする