ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80370738 品番E31-8200-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385,000
販売価格(税別)
350,000

さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。

付属品光ファイバー 型式GDX-SPEC-EM 測定範囲350〜900nm 電源USB給電 最小表示0.1nm 測定項目発光スペクトル 用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
注意
●※本製品は、スペクトロメーター専用ソフトウェア Spectral Analysis(無料)が必要です。●※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする