発芽ソフトモデル

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80370799 品番M60-3166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000

手に取って観察できる発芽モデル
インゲンマメの種子が発芽し、根、茎、葉が大きく成長していくようすを3種類のソフトモデルで再現しました。手に取って観察しやすく、観察する植物がない時期でも種子の発芽や成長について学習できます。
発芽前の種子モデル:種子を割って中身を観察できます。葉や根、茎になるところがわかります。
発芽モデル:種皮を取外し、子葉や本葉、根の成長のようすや葉の色の変化などを観察できます。
苗モデル:葉や根、茎が大きく成長したようすを観察できます。

セット内容発芽前の種子モデル、発芽モデル、苗モデル 材質 型式GM-3N 全長(mm)約180(発芽前の種子モデル・発芽モデル)、約550(苗モデル)
注意
※手作りのため、大きさ等は若干異なる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする