ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
力学台車滑走台セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
DCF-F2JH
注文コード
80370878
品番
C15-1661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,550
販売価格(税別)
¥
40,500
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
台車1台と1m滑走台のシンプルなセット
セット内容
力学台車F-2型 1台、力学台車用滑走台 1.0m
材質
力学台車:亜鉛ダイキャスト、滑走台:アルミ
型式
DCF-F2JH
質量(kg)
力学台車:1(±3%)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。