デジタル記録タイマー(デジスピ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80370896 品番C15-1705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,800
販売価格(税別)
38,000

テープいらずの記録タイマー
0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。
超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。
自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。
従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。
3つの測定モードを搭載
1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。
2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。
3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。

型式T-01 寸法(mm)140×80×40 電源単3乾電池3個(別売) 最小表示0.1cm 測定単位cm 測定範囲(cm)5〜200 測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード 測定間隔0.1秒
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする