ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
ワイヤレスカート (イージーセンス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
型式
青
注文コード
80370914
品番
E31-6979-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,760
販売価格(税別)
¥
91,600
バスケットに入れる
この商品は
型式
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。
低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
型式
青
寸法(mm)
90×169×65
測定範囲
位置0mm〜運動の範囲による、力±100N、加速度40〜150m/s2
質量(g)
280
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2
測定項目
位置、力、加速度
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。