細口試薬びん (遮光)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80370984 品番 S75-2062-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥286
販売価格(税別)
260

液体試薬用
側面のスリットから残量が見える。

材質ポリエチレン製 容量(mL)500 目盛(mL)50 口内径(Φmm)24 スリットあり RoHS指令(10物質対応)対応 胴径×全高(mm)80×175
注意
※ふたとパッキンは一体型ではなく、中栓付きになります。
※本体は遮光ですが、スリット部分から透過します。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする