ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬びん (遮光)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80371000
品番
S75-2062-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
液体試薬用
側面のスリットから残量が見える。
材質
ポリエチレン製
容量(mL)
1000
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
24
スリット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴径×全高(mm)
98×207
注意
※ふたとパッキンは一体型ではなく、中栓付きになります。
※本体は遮光ですが、スリット部分から透過します。
※小・中・高校理科実験向け教材です。