メーター付コンデンサー (デジタル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80371280 品番B10-2666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800

たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。
デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。
蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。

型式MC-D1 寸法(mm)70×50×29(突起部含む) 容量コンデンサー:2.5V、4.7F 電源CR2032電池1個(別売) 機能逆流防止機能 デジタル表示7セグメント、0〜100%(蓄電状態を%表示)
注意
※リード線は付属しません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする