ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
ワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80371316
品番
E31-6979-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,500
販売価格(税別)
¥
55,000
バスケットに入れる
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲
±25kPa、±1.5psi
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
0.01kPa、0.001psi
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。