気体の法則実験セット(Go Direct)N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80371350 品番E31-8201-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,300
販売価格(税別)
63,000

ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。
付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。

セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0〜400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40〜+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5〜8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個 用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験 対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする