ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
光電池専用モーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80371490
品番
P70-2656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式
RF-500TB
軸(mm)
軸径:2
電流(mA)
無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
DC1.5〜12
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。