ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
安全めがね(保護めがね)仕切・ケース付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80371605
品番
T80-9197-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
仕切り付きケースで管理がしやすい!
ケースには最大28個の安全めがね(保護めがね)が収納できます。
セット内容
安全めがね(保護めがね)20個、仕切り付きケース
材質
ポリカーボネートレンズ
型式
SC-20SH
寸法(mm)
150×158×48
タイプ
グラス
通気孔
側面換気孔:なし
消毒方法
アルコール:可
併用可能製品
めがね可
注意
※仕切りは組立てが必要になります。
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。