水波投影装置

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80371684 品番C15-4006-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥269,500
販売価格(税別)
245,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。
天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。
前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。
大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)
付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。

付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種 仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個 型式RT-Y2S 寸法(mm)水そう:400×400×200〜300(高さ調節可能) 電源ACアダプタ(付属) 発振器周波数10〜99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能) 光源高輝度白色LED 振動振動源:2個 投影方式天井投影、前面投影(前面投影ユニット付属)、大型投影(大型投影板付属、投影板の大きさ900×900mm)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする