ペットプロジャパン
ペットプロジャパンの 動物用品
ペットプロジャパンの 餌/おやつ
ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛肉ジャーキー 大袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(130g)
注文コード
80374387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
無添加、国産で安心の素材おやつ
国産素材を添加物を一切使用せずに無添加のまま国内工場で製造しました。素材100%そのまま使用しているため使っている原料のおいしさをそのまま味わうことができます。
成分
(保証成分)たんぱく質65.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.0%以下、水分18.0%以下
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×335×50
カロリー(kcal)
380/100g
原材料
牛もも肉