好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー カラーグリップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マゼンタ
注文コード
80376977
品番
25197
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
スモールローラーハンドルにカラーグリップが新登場!グリップ部分と先端部分の脱着が可能
用途
スモールローラー用
形状
脱着式
色
マゼンタ
タイプ
スモール
適合サイズ
ローラー:4・6
入数(本)
1