曜日別特売
2820 DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL) 80378980

本体

2820 DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL) 80378980
2820 DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL) 80378980
2820 DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL) 80378980

DC/ACインバータ 400W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80378980品番2820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載

質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする