本体代表画像

1683 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379086 1683 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379086 1683 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379086

ブースターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80379086 品番 1683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質芯線:CCA 電流(A)100 電圧(V)12/24 全長(m)5 適合車種例:軽自動車〜2tトラック 適合電線サイズ(sq)13.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする