本体代表画像
大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の バッテリー関連
大橋産業(BAL)の ブースターケーブル
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80379095
品番
1684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
芯線:CCA
電流(A)
120
電圧(V)
12/24
全長(m)
5
適合車種
例:軽自動車〜4tトラック
適合電線サイズ(sq)
17.59