本体

1685 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379104 1685 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379104 1685 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379104

ブースターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80379104 品番 1685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質芯線:Cu 電流(A)200 電圧(V)12/24 全長(m)5 適合車種例:軽自動車〜大型トラック/農業・建設機械 適合電線サイズ(sq)15.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする