Nature Remo E lite

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80380416 品番REMO-4W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマホで太陽光発電の自家消費率を上げよう。Nature Remo E一台で家のエネルギーをコントロール。スマートメーター、太陽光、蓄電池、V2H、エコキュートと連携し、リアルタイムで電力の流れをモニタリング・コントロールできます。

適合家電:太陽光発電システム、蓄電システム、スマートメーター等のECHONET Lite対応家電 寸法(mm)67×43×38 質量(g)75 電源AC100V 50 / 60Hz 通信方式Wi-SUN(920MHz帯特定小電力無線方式)、Bluetooth Low Energy、無線LAN IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz)※2.4GHzのみ対応 OSiOS 13.6以降、Android 6.0以降 特性【ECHONET Lite Appendixバージョン】太陽光発電システム:H以降、蓄電池システム:H以降、V2Hシステム:J以降、エコキュート:I以降、スマート分電盤:E以降、エネファーム:K以降、瞬間式給湯器:J以降

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする