LEDストロボライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80385429 品番EL-B 青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

本格的LEDストロボライト
本体は黒色アルマイト処理アルミ製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子3W×6個(18W)
完全防水仕様
防水等級IP67
エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可
発光色:青色
外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能
※常時点灯パターン付き
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

付属品ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm)130×28 青色 質量(g)79 切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 光源3W×6 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替) 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水性IP67 発光パターン12種類 発光方式青色LED+透明カバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80385429 EL-B 青 62569039 EL-B LEDストロボライト 青 マリンテック LEDストロボライト 青 マリンテック 1式 4,498 税込4,948 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする