三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80385596
品番
EL-DA1/0(2012WM) AHN
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト
固定出力形
電源外付形
まぶしさを抑えるグレアレスタイプ
ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様
光束維持率:85%
材質
(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
5〜35
周波数(Hz)
50/60
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
(※200V時)16
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(※200V時)85
入数
1台
光色
白色
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
1360
反射板枠
深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
※
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。