EL-SL10100L/K 1HZ AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機 80385824 EL-SL10100L/K 1HZ AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機 80385824

AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 適合オプション(別売):(レンズユニット)EX-X0080W、EX-X0080K、EX-X0081W、EX-X0081K、EX-X0082W、EX-X0082K、調光器(別売):(位相制御調光器)DEM1003F 注文コード80385824 品番EL-SL10100L/K 1HZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は光色・適合など4種類から選べます 他の種類を見る

スポットライト AKシリーズ
上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します
ライティングダクト専用器具
専用調光器との組合せで5%〜100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ
マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光

仕様光束維持率:70% 適合オプション(別売):(レンズユニット)EX-X0080W、EX-X0080K、EX-X0081W、EX-X0081K、EX-X0082W、EX-X0082K、調光器(別売):(位相制御調光器)DEM1003F 種別LEDスポットライト 質量(kg)0.5 取付ライティングダクト用 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 周波数(Hz)50/60 定格約5〜100%連続調光 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)(※200V時)9.4 レンズ交換可能 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 入数1台 光色電球色 明るさクラス100(JR12V50形器具相当) 定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください 電源ユニット内蔵 ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
注意
※レンズユニットは別売りです。
※別売りの適合調光器(DEM1003F)との組み合わせで5%〜100%の調光可能。
※必ず専用レンズユニットと組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする