MY-BH208233C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 三菱電機 80386095 MY-BH208233C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 三菱電機 80386095

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 220幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80386095 品番 MY-BH208233C/D AHTN
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)220 取付埋込形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242V 定格消費電力(W)(※200V時)7.4 本体質量(kg)1.9 平均演色評価数(Ra)85 構成(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU20823DAHTN 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)100 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1077 埋め込み寸法(mm)220×618 入数1セット 光色昼光色(6500K) 明るさFLR20形×1灯器具 相当 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)740 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする