三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80386479
品番
MY-VH215230C/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥73,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
仕様
光束維持率:85%
適合
【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別
非常用照明器具
取付
直付形
形
20形
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ
逆富士タイプ 150幅
出力
非常時LED:一般出力
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
(※200V時)12.8
本体質量(kg)
1.1
平均演色評価数(Ra)
85
構成
(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU21523DAHTN
電池
【別売】4H15DB8Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(※200V時)116.4
光源寿命
40000時間
認定番号
型式:3AE-1077
入数
1セット
明るさ(Lm)
一般タイプ:1600
光色
昼光色(6500K)
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
特性
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号
LALE-022
定格光束(Lm)
1490
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80386479
MY-VH215230C/D AHTN
60654557
MY-VH215430C/D AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)