曜日別特売
1638-334 木棚セット 幅120×奥行30cm ブラック ストア・エキスプレス 80389210

ブラック

1638-334 木棚セット 幅120×奥行30cm ブラック ストア・エキスプレス 80389210
1638-334 木棚セット 幅120×奥行30cm ブラック ストア・エキスプレス 80389210
1638-334 木棚セット 幅120×奥行30cm ブラック ストア・エキスプレス 80389210
1638-334 木棚セット 幅120×奥行30cm ブラック ストア・エキスプレス 80389210

木棚セット 幅120×奥行30cm ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1セット
注文コード
80389210
品番
1638-334
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

とにかくコストを抑えたい! 強化コート紙木棚がオススメです。吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を高めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。他の仕上げに比べてローコストです。つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)

用途
セット内容:木棚×1 ブラケット×2 用途:スリット芯々88.8/118.8cm兼用 耐荷重:スリット芯々88.8cm時:30kg スリット芯々118.8cm時:15kg
材質
棚:木製 / 強化コート紙貼り / ブラケット:スチール製 / クロームメッキ
寸法(cm)
119.8×30
棚板厚さ(mm)
26
注意
※ストア・エキスプレスのオリジナルシステム什器(SF・BR・UR等)適合商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする