※写真はEPW400

スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80391790 品番 EPW400
参考基準価格(税別)¥498,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ
スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能
火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機
ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能
サイレンサーにより消音
セパレータユニットが標準添付

付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル) 回転数(min-1[r.p.m])400、推奨最大280 空気消費量(L/min)最大190(NTP) 最大出力0.3HP 定格トルク(N・m)2.2
注意
※スタンド・シャフトは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする